大阪魂
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
頭部形状
丸皿
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
茶ブロンズ
十字穴番号
2
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41714294
3×20
1パック(34個)
M3
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41714312
4×20
1パック(20個)
M4
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41714337
4×30
1パック(17個)
M4
30
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41714303
3×25
1パック(25個)
M3
25
取扱い終了
返品不可
41714321
4×25
1パック(17個)
M4
25
取扱い終了
返品不可
41714346
5×40
1パック(8個)
M5
40
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧