大阪魂
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/頭部ホワイト)(パック品)
ねじの呼び
M4
頭部形状
丸皿
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
頭部ホワイト
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4
r
0.5
寸法m(mm)
4.7
寸法dk(mm)
8
寸法k+f(mm)
3.2
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41714425
4×30
1パック(15個)
30
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41714434
4×50
1パック(10個)
50
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧