大阪魂
(+)丸皿タッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)
頭部形状
丸皿
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41719422
2.6×12
1パック(34個)
M2.6
12
1
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41719431
4×10
1パック(25個)
M4
10
2
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41719447
4×12
1パック(25個)
M4
12
2
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41719456
4×16
1パック(25個)
M4
16
2
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41719465
4×25
1パック(20個)
M4
25
2
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧