大阪魂
(+)丸皿タッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス)(パック品)
ねじの呼び
M4
頭部形状
丸皿
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.97/(最小)3.83
寸法m(mm)
4.7
寸法dk(mm)
8
寸法k+f(mm)
3.2
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41724505
4×8
1パック(25個)
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41724514
4×12
1パック(25個)
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41724523
4×16
1パック(20個)
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧