曜日別特売

(+)皿 小頭D=7タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)

(+)皿 小頭D=7タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)皿 小頭D=7タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) - 大阪魂
(4件のレビュー)
ねじの呼びM4材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4頭部形状皿小頭寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)7寸法k+f(mm)2.1
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417516924×81パック(34個)8
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417517014×101パック(25個)10
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417517174×121パック(25個)12
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417517264×141パック(25個)14
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417517354×161パック(25個)16
539
593(税込)
当日出荷
417517444×201パック(25個)20
539
593(税込)
当日出荷
417517534×251パック(20個)25
539
593(税込)
当日出荷
417517624×301パック(17個)30
539
593(税込)
当日出荷
417517714×351パック(17個)35
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417517874×401パック(15個)40
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417517964×451パック(13個)45
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417518054×501パック(12個)50
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41751692
2019-07-06
用途: 壁に商品の取付用

ステンレスなので野外でも錆びる心配もないので良い。電動ドライバーでも頭がつぶれることもなく使えました。

1が参考にしています
対象商品 : 41751753
2018-07-05
用途: サッシ取付工事
杉山建築工房

頭の小さいビスを探していました。使用感も価格も満足です。

対象商品 : 41751735
2015-10-24
用途: 補修用

普通に良い。ホームセンターに行かなくて済みます。

対象商品 : 41751753
2014-05-07
用途: 木工作業(隠しネジ)
株式会社大久保

下穴無でスムースに食い込みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3034:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする