大阪魂
(+)皿 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/ブラック)(パック品)
ねじの呼び
M4
頭部形状
皿小頭
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
ブラック
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
6
内容量
1パック(25個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41715502
4×12
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41715511
4×16
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧