大阪魂
(+)皿 小頭タッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(パック品)
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4/(最小)3.85
頭部形状
皿小頭
寸法G(mm)
5
寸法k(mm)
1.4
寸法m(mm)
4.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41721154
4×16(G=5
1パック(25個)
16
¥
539
¥
239
アウトレット
¥
263
(税込)
当日出荷
残り12点です
41721163
4×20(G=5
1パック(25個)
20
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41721172
4×25(G=5
1パック(20個)
25
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41721181
4×30(G=5
1パック(20個)
30
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41721197
4×35(G=5
1パック(17個)
35
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41721206
4×40(G=5
1パック(15個)
40
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください