大阪魂
(+)皿 小頭タッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス
寸法d(mm)
(最大)4/(最小)3.85
頭部形状
皿小頭
寸法m(mm)
4.1
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41720201
4×8
1パック(34個)
8
1.4
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41720217
4×10
1パック(34個)
10
1.4
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41720226
4×12
1パック(34個)
12
1.4
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41720235
4×16
1パック(25個)
16
1.4
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41720244
4×20
1パック(25個)
20
1.4
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41752986
4×10
1パック(34個)
10
1.75
7
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41752995
4×12
1パック(34個)
12
1.75
7
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41753004
4×16
1パック(25個)
16
1.75
7
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41753013
4×20
1パック(25個)
20
1.75
7
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41753022
4×25
1パック(20個)
25
1.75
7
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41753031
4×30
1パック(20個)
30
1.75
7
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧