大阪魂
(+)皿タッピンねじ 1種A形 (チタン)(パック品)
頭部形状
皿
材質
チタン
穴の形状
十字穴
十字穴番号
2
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41716665
3×12
1パック(6個)
M3
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41716674
3×16
1パック(5個)
M3
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41716683
3×20
1パック(5個)
M3
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41716692
3.5×12
1パック(5個)
M3.5
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41716701
3.5×16
1パック(4個)
M3.5
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41716717
3.5×20
1パック(4個)
M3.5
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41716726
4×16
1パック(4個)
M4
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41716735
4×20
1パック(4個)
M4
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41716744
4×25
1パック(3個)
M4
25
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41716753
4×30
1パック(3個)
M4
30
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧