大阪魂
(+)皿タッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス/ブラック)(パック品)
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4/(最小)3.85
表面処理
ブラック
頭部形状
皿
寸法G(mm)
5
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41721014
4×20(G=5
1パック(17個)
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41721023
4×25(G=5
1パック(15個)
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41721032
4×30(G=5
1パック(13個)
30
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧