大阪魂
(+)皿タッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス)(パック品)
頭部形状
皿
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41724331
3×6
1パック(50個)
M3
6
2
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41724347
3×8
1パック(50個)
M3
8
2
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41724356
3×10
1パック(50個)
M3
10
2
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41724365
4×8
1パック(34個)
M4
8
2
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41724374
4×10
1パック(34個)
M4
10
2
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41724383
4×12
1パック(34個)
M4
12
2
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41724392
4×14
1パック(25個)
M4
14
2
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41724401
4×15
1パック(25個)
M4
15
2
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41724417
4×16
1パック(25個)
M4
16
2
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41724426
4×20
1パック(25個)
M4
20
2
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41724435
4×30
1パック(17個)
M4
30
2
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41724444
5×10
1パック(20個)
M5
10
2
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41724453
5×12
1パック(20個)
M5
12
2
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41724462
5×16
1パック(17個)
M5
16
2
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41724471
5×20
1パック(15個)
M5
20
2
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41724487
5×25
1パック(13個)
M5
25
2
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41724496
6×20
1パック(12個)
M6
20
3
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧