大阪魂
(+)皿小頭D=7タッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品)
ねじの呼び
M4
頭部形状
皿小頭
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
十字穴番号
2
寸法k(mm)
1.75
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(mm)
7
内容量
1パック(25個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41753117
4×6
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41753126
4×8
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41753135
4×10
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41753144
4×12
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧