大阪魂
(+)皿小頭タッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス
十字穴番号
2
頭部形状
皿小頭
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
内容量
1パック(20個)
1パック(25個)
1パック(34個)
1パック(50個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41724907
4×6
1パック(50個)
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41724916
4×8
1パック(34個)
8
¥
409
¥
450
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41724925
4×10
1パック(34個)
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41724934
4×12
1パック(34個)
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41724943
4×16
1パック(25個)
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41724952
4×20
1パック(25個)
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41724961
4×25
1パック(20個)
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧