大阪魂
(+)薄バインドタッピンねじ 1種A形 H=1.6 (ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
ねじの呼び
M4
頭部形状
薄バインド
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41751814
4×8
1パック(25個)
8
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41751823
4×12
1パック(25個)
12
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
41751832
4×14
1パック(20個)
14
¥
539
¥
439
アウトレット
¥
483
(税込)
当日出荷
残り1点です
41751841
4×16
1パック(20個)
16
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41751857
4×18
1パック(20個)
18
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41751866
4×20
1パック(20個)
20
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41751875
4×25
1パック(17個)
25
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41751884
4×30
1パック(15個)
30
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧