ヤマシナ
エバタイト(+)トラス (SUS410)(パック品)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
SUS410
寸法d(mm)
(最大)3.97/(最小)3.84
頭部形状
トラス
寸法d3(mm)
(最大)2.93/(最小)2.67
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
9.4
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
内容量
1パック(13個)
1パック(15個)
1パック(17個)
1パック(20個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41728967
4×6
1パック(20個)
6
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41728976
4×8
1パック(20個)
8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41728985
4×10
1パック(20個)
10
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41728994
4×12
1パック(20個)
12
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41729003
4×16
1パック(17個)
16
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41729012
4×20
1パック(15個)
20
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41729021
4×25
1パック(13個)
25
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください