ヤマシナ
エバタイト(+)トラス小頭 D=8 (SUS410)(パック品)
ねじの呼び
M4
頭部形状
トラス小頭
材質
SUS410
穴の形状
十字穴
寸法k(mm)
2.2
寸法m(mm)
3.9
寸法dk(mm)
8.1
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41729107
4×12
1パック(20個)
12
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41729116
4×16
1パック(17個)
16
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください