ヤマシナ
エバタイト(+)皿 (SUS410)(パック品)
頭部形状
皿
材質
SUS410
穴の形状
十字穴
寸法k(mm)
1.75
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
6
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41728863
3×8
1パック(34個)
M3
8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41728872
3×10
1パック(34個)
M3
10
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41728881
3×12
1パック(34個)
M3
12
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41728897
3×16
1パック(25個)
M3
16
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41728906
4×8
1パック(25個)
M4
8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41728915
4×10
1パック(25個)
M4
10
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41728924
4×12
1パック(20個)
M4
12
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41728933
4×20
1パック(15個)
M4
20
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41728942
4×25
1パック(15個)
M4
25
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41728951
4×35
1パック(12個)
M4
35
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください