ヤマシナ
エバタイト(+)皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)
ねじの呼び
M4
頭部形状
皿小頭
材質
SUS410
穴の形状
十字穴
寸法d(mm)
(最大)3.97/(最小)3.84
寸法d3(mm)
(最大)2.93/(最小)2.67
寸法k(mm)
1.75
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
6
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41729037
4×6
1パック(25個)
6
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41729046
4×8
1パック(25個)
8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41729055
4×10
1パック(25個)
10
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41729064
4×12
1パック(20個)
12
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41729073
4×16
1パック(17個)
16
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41729082
4×20
1パック(15個)
20
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41729091
4×25
1パック(15個)
25
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください