大阪魂
タップタイプ (+)Bタイプバインド (SUSXM7)(パック品)
材質
ステンレス
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
全16種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
16
内容量
1パック(20個)
1パック(25個)
1パック(34個)
1パック(50個)
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ピッチ(山/寸)
長さ(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41726054
2×4
1パック(50個)
M2
40
4
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41726063
2×5
1パック(34個)
M2
40
5
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41726072
2×6
1パック(34個)
M2
40
6
¥
539
¥
139
アウトレット
¥
153
(税込)
当日出荷
残り19点です
41726081
2×8
1パック(34個)
M2
40
8
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41726097
2.3×6
1パック(34個)
M2.3
32
6
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41726106
2.6×5
1パック(34個)
M2.6
28
5
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41726115
2.6×6
1パック(34個)
M2.6
28
6
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41726124
2.6×8
1パック(34個)
M2.6
28
8
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41726133
2.6×10
1パック(34個)
M2.6
28
10
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41726142
3×6
1パック(25個)
M3
24
6
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41726151
3×8
1パック(25個)
M3
24
8
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41726167
3×10
1パック(25個)
M3
24
10
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41726176
3×12
1パック(25個)
M3
24
12
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41726185
3×16
1パック(20個)
M3
24
16
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41726194
4×8
1パック(20個)
M4
18
8
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41726203
4×10
1パック(20個)
M4
18
10
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください