大阪魂
タップタイプ (+)Bタイプ皿 (SUSXM7)(パック品)
材質
ステンレス
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ピッチ(山/寸)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41725975
2.6×8
1パック(34個)
M2.6
28
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41725984
3×6
1パック(34個)
M3
24
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41725993
3×8
1パック(25個)
M3
24
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41726002
3×10
1パック(25個)
M3
24
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41726011
4×10
1パック(20個)
M4
18
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください