大阪魂
タップタイプ (+)Pタイプナベ (SUS410)(パック品)
ねじの呼び
M4
ピッチ(山数/inch)
16
材質
SUS410
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)4.01/(最小)3.89
寸法C(mm)
(最大)4.15/(最小)4.03
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41727673
4×8
1パック(34個)
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41727682
4×10
1パック(34個)
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41727691
4×12
1パック(25個)
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください