大阪魂
タップタイプ (+)Pタイプナベワッシャーヘッド (SUSXM7)(パック品)
ねじの呼び
M3
ピッチ(山/寸)
20
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)3.04/(最小)2.92
寸法C(mm)
0.6
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
寸法k(mm)
2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.5
寸法dc(mm)
8
内容量
1パック(25個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41753214
3×6
6
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41753223
3×8
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41753232
3×10
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください