大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプバインド (SUS410)(パック品)
材質
SUS410
十字穴番号
2
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41727621
4×6
1パック(25個)
M4
0.7
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41727637
4×8
1パック(25個)
M4
0.7
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41727664
4×16
1パック(20個)
M4
0.7
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41727594
3×8
1パック(34個)
M3
0.5
8
取扱い終了
返品不可
41727603
3×10
1パック(34個)
M3
0.5
10
取扱い終了
返品不可
41727612
3×12
1パック(34個)
M3
0.5
12
取扱い終了
返品不可
41727646
4×10
1パック(25個)
M4
0.7
10
取扱い終了
返品不可
41727655
4×12
1パック(25個)
M4
0.7
12
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください