大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプ皿 (SUS410)(パック品)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
SUS410
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)3.92/(最小)3.84
寸法C(mm)
(最大)4.06/(最小)3.98
頭部形状
皿
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41727481
4×8
1パック(34個)
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41727497
4×10
1パック(34個)
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41727506
4×12
1パック(25個)
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください