大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプ皿(小頭) D=6 (ASL516)(パック品)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
ASL516
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)3.92/(最小)3.84
寸法C(mm)
(最大)4.06/(最小)3.98
頭部形状
皿小頭
寸法k(mm)
1.4
寸法m(mm)
4.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41729161
4×10
1パック(20個)
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41729177
4×12
1パック(20個)
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41729186
4×30
1パック(12個)
30
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください