大阪魂
TRXPタイプナベ (SUSXM7)(パック品)
材質
SUSXM7
ねじピッチ(mm)
20(山/寸)
寸法D(mm)
(最大)3.05/(最小)2.93
寸法C(mm)
(最大)3.15/(最小)3.03
頭部形状
ナベ
寸法I(mm)
0.85
寸法k(mm)
2
穴の形状
TRXPタイプ
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
ドライブサイズ
T10
内容量
1パック(25個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41753241
3×6
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41753257
3×8
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
41753266
3×10
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください