丸エム製作所
サンロック(+)トラス小頭 D=8 (SUS410)(パック品)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
SUS410
十字穴番号
2
頭部形状
トラス小頭
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8.1
寸法k+f(mm)
2.1
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41728653
4×6
1パック(17個)
6
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
返品不可
41728662
4×8
1パック(17個)
8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
41728671
4×10
1パック(17個)
10
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
41728687
4×12
1パック(17個)
12
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
返品不可
41728696
4×16
1パック(15個)
16
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください