丸エム製作所
サンロック(+)丸皿 (SUS410)(パック品)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
SUS410
十字穴番号
2
寸法C(mm)
0.3
頭部形状
丸皿
寸法f(mm)
0.9
寸法m(mm)
4.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8
寸法k+f(mm)
3.2
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41728172
4×12
1パック(17個)
12
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41728181
4×16
1パック(15個)
16
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41728197
4×20
1パック(13個)
20
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41728206
4×25
1パック(12個)
25
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください