丸エム製作所
サンロック(+)丸皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)
(1件のレビュー)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
SUS410
十字穴番号
2
寸法C(mm)
0.25
頭部形状
丸皿小頭
寸法f(mm)
0.7
寸法m(mm)
3.8
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6
寸法k+f(mm)
2.1
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
16
20
25
内容量
1パック(12個)
1パック(13個)
1パック(15個)
1パック(17個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41728592
4×8
1パック(17個)
8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41728601
4×10
1パック(17個)
10
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
41728617
4×12
1パック(17個)
12
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41728626
4×16
1パック(15個)
16
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41728635
4×20
1パック(13個)
20
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
41728644
4×25
1パック(12個)
25
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください