丸エム製作所
サンロック六角トリーマ (SUS410)(パック品)
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
11.5
頭部形状
六角トリーマ
寸法k(mm)
4
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41753327
6×16
1パック(4個)
16
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41753336
6×20
1パック(4個)
20
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
41753345
6×25
1パック(4個)
25
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41753354
6×70×30
1パック(2個)
70
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください