大阪魂
スーパーポイント3種(+)ナベ (SUS410)(パック品)
ねじ先端部にV溝加工を施し相手材への雌ねじのタップ立てを低トルクに抑える効果を持たせたハイテクねじです。
タッピング時のバリの発生が少なく、保持力が抜群です。
スーパースレッドローリングスクリュー。
ねじの呼び
M4
頭部形状
ナベ
材質
SUS410
穴の形状
十字穴
内容量
1パック(34個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41753494
4×8
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
41753503
4×10
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください