サイマコーポレーション
ノンサート(+)ナベ (ステンレス)(パック品)
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
全8種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
16
20
内容量
選択してください
1パック(8個)
1パック(9個)
1パック(10個)
1パック(13個)
1パック(15個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
十字穴番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41757904
3×6
1パック(15個)
M3
6
1
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
41757913
3×8
1パック(15個)
M3
8
1
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41757922
3×10
1パック(15個)
M3
10
1
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41757931
3×14
1パック(15個)
M3
14
1
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41757947
3×16
1パック(13個)
M3
16
1
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41757956
4×12
1パック(10個)
M4
12
2
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41757965
4×14
1パック(9個)
M4
14
2
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41757974
4×20
1パック(8個)
M4
20
2
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください