サイマコーポレーション
TRF/いたずら防止用ねじ TRF・ピンTRXナベドリルビス (SUS410)(パック品)
ねじの呼び
M4
頭部形状
ナベ
材質
SUS410
穴の形状
ピンTRX
寸法k(mm)
2.92
適合ドライバー
T20
寸法dk(mm)
8.17
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41742224
4×13
13
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
41742233
4×16
16
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
41742242
4×19
19
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧