サイマコーポレーション
TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホール・ナベタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
ツー・ホール
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41741734
3.5×10
1パック(2個)
M3.5
10
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41741743
3.5×13
1パック(2個)
M3.5
13
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41741752
3.5×16
1パック(2個)
M3.5
16
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41741761
3.5×20
1パック(2個)
M3.5
20
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41741777
4.2×13
1パック(2個)
M4.2
13
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41741786
4.2×16
1パック(2個)
M4.2
16
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41741795
4.2×20
1パック(2個)
M4.2
20
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41741804
4.2×25
1パック(2個)
M4.2
25
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41741813
4.2×32
1個
M4.2
32
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41741822
4.2×38
1個
M4.2
38
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41741831
4.8×13
1パック(2個)
M4.8
13
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41741847
4.8×16
1パック(2個)
M4.8
16
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
41741856
4.8×20
1個
M4.8
20
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41741865
4.8×25
1個
M4.8
25
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41741874
4.8×50
1個
M4.8
50
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41741883
4.8×63
1個
M4.8
63
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください