曜日別特売

TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス)

TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス) - サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス) - サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス) - サイマコーポレーション
(2件のレビュー)

2つ穴がデザイン的に好まれるタイプで装飾用としても使用できます。

頭部形状ナベ穴の形状ツー・ホール
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
材質
ねじピッチ
寸法k(mm)
適合ドライバー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48345202SP0103061パック(7本)M3ステンレスA20.51.8#4
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
48345211SP0103081パック(7本)M3ステンレスA20.51.8#4
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
48345227SP0103101パック(7本)M3ステンレスA20.51.8#4
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
48345236SP0103121パック(7本)M3ステンレスA20.51.8#4
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
48345245SP0103161パック(7本)M3ステンレスA20.51.8#4
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
48345254SP0103201パック(7本)M3ステンレスA20.51.8#4
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
48345263SP0104101パック(8本)M4ステンレスA20.72.4#8
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
48345272SP0104121パック(8本)M4ステンレスA20.72.4#8
オープン
779
857(税込)
当日出荷
48345281SP0104161パック(8本)M4ステンレスA20.72.4#8
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
48345297SP0104201パック(8本)M4ステンレスA20.72.4#8
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
48345306SP0104251パック(7本)M4ステンレスA20.72.4#8
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
48345315SP0105121パック(8本)M5ステンレスA20.83#10
オープン
779
857(税込)
当日出荷
48345324SP0105161パック(8本)M5ステンレスA20.83#10
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
48345333SP0105201パック(7本)M5ステンレスA20.83#10
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
48345342SP0105251パック(7本)M5ステンレスA20.83#10
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
48345351SP0105301パック(7本)M5ステンレスA20.83#10
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
48345367SP0106121パック(6本)M6ステンレスA213.6#14
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
48345376SP0106161パック(6本)M6ステンレスA213.6#14
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
48345385SP0106201パック(6本)M6ステンレスA213.6#14
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
48345394SP0106251パック(6本)M6ステンレスA213.6#14
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
48345403SP0106301パック(5本)M6ステンレスA213.6#14
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
48345412SP0106401パック(4本)M6ステンレスA213.6#14
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
417399753×61個M3--1.84
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
417399843×81個M3--1.84
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
417399933×101個M3--1.84
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
417400023×121個M3--1.84
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
417400113×161個M3--1.84
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
417400273×201個M3--1.84
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
417400364×101個M4--2.48
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
417400454×121個M4--2.48
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
417400544×161個M4--2.48
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
417400634×201個M4--2.48
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
417400724×251個M4--2.48
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
417400815×121個M5--310
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
417400975×161個M5--310
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
417401065×201個M5--310
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
417401155×251個M5--310
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
417401245×301個M5--310
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
417401336×121個M6--3.614
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
417401426×161個M6--3.614
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
417401516×201個M6--3.614
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
417401676×251個M6--3.614
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
417401766×301個M6--3.614
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
417401856×401個M6--3.614
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
417399753×648345202SP0103063×6 TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 48345202TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション1パック(7本)
779
税込857
入数が変わりました。
417399843×848345211SP0103083×8 TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 48345211TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション1パック(7本)
779
税込857
入数が変わりました。
417399933×1048345227SP0103103×10 TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 48345227TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション1パック(7本)
779
税込857
入数が変わりました。
417400023×1248345236SP0103123×12 TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 48345236TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション1パック(7本)
779
税込857
入数が変わりました。
417400113×1648345245SP0103163×16 TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 48345245TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション1パック(7本)
779
税込857
入数が変わりました。
417400273×2048345254SP0103203×20 TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 48345254TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション1パック(7本)
779
税込857
入数が変わりました。
417400364×1048345263SP0104104×10 TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 48345263TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション1パック(8本)
779
税込857
入数が変わりました。
417400454×1248345272SP0104124×12 TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 48345272TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション1パック(8本)
779
税込857
入数が変わりました。
417400544×1648345281SP0104164×16 TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 48345281TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション1パック(8本)
779
税込857
入数が変わりました。
417400634×2048345297SP0104204×20 TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 48345297TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション1パック(8本)
779
税込857
入数が変わりました。
417400724×2548345306SP0104254×25 TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 48345306TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション1パック(7本)
779
税込857
入数が変わりました。
417400815×1248345315SP0105125×12 TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 48345315TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション1パック(8本)
779
税込857
入数が変わりました。
417400975×1648345324SP0105165×16 TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 48345324TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション1パック(8本)
779
税込857
入数が変わりました。
417401065×2048345333SP0105205×20 TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 48345333TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション1パック(7本)
779
税込857
入数が変わりました。
417401155×2548345342SP0105255×25 TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 48345342TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション1パック(7本)
779
税込857
入数が変わりました。
417401245×3048345351SP0105305×30 TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 48345351TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション1パック(7本)
779
税込857
入数が変わりました。
417401336×1248345367SP0106126×12 TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 48345367TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション1パック(6本)
779
税込857
入数が変わりました。
417401426×1648345376SP0106166×16 TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 48345376TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション1パック(6本)
779
税込857
入数が変わりました。
417401516×2048345385SP0106206×20 TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 48345385TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション1パック(6本)
779
税込857
入数が変わりました。
417401676×2548345394SP0106256×25 TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 48345394TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション1パック(6本)
779
税込857
入数が変わりました。
417401766×3048345403SP0106306×30 TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 48345403TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション1パック(5本)
779
税込857
入数が変わりました。
417401856×4048345412SP0106406×40 TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 48345412TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション1パック(4本)
779
税込857
入数が変わりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48345376
2017-05-30
用途: ナンバープレート固定
浅野 茂 商店サービス業

いたずら防止用に購入しましたが、ラジオペンチで簡単に外れるので、別のねじ再購入しました。ねじとしては何ら問題無いのですが、目的がいたずら防止なのでこの評価にしました。

5が参考にしています
対象商品 : 48345376
2013-04-03
用途: 車検の時に

安くていいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4863:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする