曜日別特売

TRF/いたずら防止用ねじ トライウィング皿小ねじ (ステンレス)

TRF/いたずら防止用ねじ トライウィング皿小ねじ (ステンレス) - サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ トライウィング皿小ねじ (ステンレス) - サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ トライウィング皿小ねじ (ステンレス) - サイマコーポレーション
(2件のレビュー)
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417407813×61パック(3個)ステンレスM360.5トライウィング
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
417407973×81パック(3個)ステンレスM380.5トライウィング
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
417408063×101パック(3個)ステンレスM3100.5トライウィング
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
417408153×121パック(3個)ステンレスM3120.5トライウィング
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
417408244×61パック(3個)ステンレスM460.7トライウィング
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
417408334×81パック(3個)ステンレスM480.7トライウィング
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
417408424×101パック(3個)ステンレスM4100.7トライウィング
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
417408514×121パック(3個)ステンレスM4120.7トライウィング
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
417408674×161パック(3個)ステンレスM4160.7トライウィング
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
417408764×201パック(3個)ステンレスM4200.7トライウィング
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
417408854×251パック(2個)ステンレスM4250.7トライウィング
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
417408944×301パック(2個)ステンレスM4300.7トライウィング
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
417409035×101パック(2個)ステンレスM5100.8トライウィング
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
417409125×121パック(2個)ステンレスM5120.8トライウィング
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
417409215×161パック(2個)ステンレスM5160.8トライウィング
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
417409375×201パック(2個)ステンレスM5200.8トライウィング
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
417409465×251パック(2個)ステンレスM5250.8トライウィング
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
417409646×101パック(2個)ステンレスM6101トライウィング
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
417409736×121パック(2個)ステンレスM6121トライウィング
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
417409826×161パック(2個)ステンレスM6161トライウィング
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
417409916×201パック(2個)ステンレスM6201トライウィング
オープン
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
417410076×251パック(2個)ステンレスM6251トライウィング
オープン
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
417410166×301パック(2個)ステンレスM6301トライウィング
オープン
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
417410256×401個ステンレスM6401トライウィング
オープン
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
417410346×501個ステンレスM6501トライウィング
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
417410438×161個ステンレスM8161.25トライウィング
オープン
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
417410528×201個ステンレスM8201.25トライウィング
オープン
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
417410618×301個ステンレスM8301.25トライウィング
オープン
459
505(税込)
翌々日出荷
417410778×401個ステンレスM8401.25トライウィング
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417410868×501個ステンレスM8501.25トライウィング
オープン
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
417409555×301パック(2個)ステンレスM5300.8トライウィング
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41740991
2024-01-01
用途: 軽自動車のナンバー固定用

値段も手頃で、満足しました。
サイズ、本数もちょうど良かったです。

対象商品 : 41740991
2019-03-28
用途: 自動車ナンバープレートの防犯用に
自動車・二輪車・自転車関連業

以前から、ナンバープレート固定ネジをプラス3番からいじり止め付きトルクスに交換してありました。出来心で急に盗みたくなった人には有効でしたが、計画的に盗みに来た悪党には全く歯が立たないだろう、ということで、ちょっと珍しいネジに交換。もちろん、専用のドライバーを持っていれば回せますが、多少は効果があると信じています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4267:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする