TRF/いたずら防止用ねじ ピンTRX・ボタンタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)

TRF/いたずら防止用ねじ ピンTRX・ボタンタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス) - サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ ピンTRX・ボタンタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス) - サイマコーポレーション
(2件のレビュー)
材質ステンレス穴の形状ピンTRX頭部形状ボタン内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417575813.5×13M3.513
オープン529
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
417575973.5×20M3.520
オープン469
379
アウトレット
417(税込)
当日出荷
残り6点です
417576063.5×25M3.525
オープン469
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
417576153.5×38M3.538
オープン469
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
417576244.2×13M4.213
オープン529
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
417576334.2×20M4.220
オープン499
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
417576424.2×25M4.225
オープン479
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
417576514.2×32M4.232
オープン499
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
417576674.2×38M4.238
オープン539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417576764.8×13M4.813
オープン489
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
417576854.8×20M4.820
オープン479
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
417576944.8×25M4.825
オープン479
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
417577034.8×32M4.832
オープン609
609
670(税込)
当日出荷
417577124.8×38M4.838
オープン659
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41757633
2020-01-11
用途: スクーターのカウル固定・・・ の予定だったのだが。
その他業種

一応使えはしたモノの "トラス"タッピングネジでは
無かった事に、使う段になって気付く・・・
M5近辺の物を物色する際に勘違いし、
同一ブランドと云う事でコレを注文してしまった。
当然トラスタッピングに比べ頭のサイズがかなり小さい。
その面積で掛かる力を分散しつつ固定する必要のある
ケースでは適用出来ない可能性も。
単価は安くないだけにモノは良いが、取り付け先が
此の頭のサイズでは不安のある構造であり、
結局 大阪魂ブランドのM4を確保して対応する事に。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 41757694
2018-11-14
用途: 車の部品止め

車の部品を止めるネジが、プラスネジで止まっているので、盗難防止でこのネジと交換しました。これである程度は、防げると思いますが、値段がびっくりするような価格です。特殊ネジですが、もう少しお安ければいいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1791:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする