TRF/いたずら防止用ねじ ピン六角穴付ボタンタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)

TRF/いたずら防止用ねじ ピン六角穴付ボタンタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス) - サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ ピン六角穴付ボタンタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス) - サイマコーポレーション
材質ステンレス穴の形状六角穴頭部形状ボタン内容量1個
全18種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417577213.5×10M3.510
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417577373.5×13M3.513
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
417577463.5×16M3.516
オープン
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
417577553.5×20M3.520
オープン
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
417577643.5×25M3.525
オープン
479
527(税込)
翌々日出荷
417577734.2×10M4.210
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
417577824.2×13M4.213
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
417577914.2×16M4.216
オープン
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
417578074.2×20M4.220
オープン
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
417578164.2×25M4.225
オープン
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
417578254.2×32M4.232
オープン
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
417578344.2×38M4.238
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
417578434.2×50M4.250
オープン
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
417578524.8×13M4.813
オープン
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
417578614.8×16M4.816
オープン
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
417578774.8×20M4.820
オープン
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
417578864.8×25M4.825
オープン
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
417578954.8×50M4.850
オープン
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4263:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする