サイマコーポレーション
TRF/いたずら防止用ねじ ピン六角穴付皿タッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)
材質
ステンレス
頭部形状
皿
穴の形状
六角穴
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41742127
3.5×13
M3.5
13
7.8(公差-1.12)
オープン
¥
529
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41742136
3.5×20
M3.5
20
7.8(公差-1.12)
オープン
¥
509
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41742145
3.5×25
M3.5
25
7.8(公差-1.12)
オープン
¥
479
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41742154
3.5×38
M3.5
38
7.8(公差-1.12)
オープン
¥
459
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
41742163
4.2×20
M4.2
20
9.12(公差-1.22)
オープン
¥
509
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41742172
4.2×25
M4.2
25
9.12(公差-1.22)
オープン
¥
489
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41742181
4.2×32
M4.2
32
9.12(公差-1.22)
オープン
¥
449
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41742197
4.2×50
M4.2
50
9.12(公差-1.22)
オープン
¥
449
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41742206
4.8×25
M4.8
25
10.44(公差-1.32)
オープン
¥
469
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41742215
4.8×38
M4.8
38
10.44(公差-1.32)
オープン
¥
449
¥
369
アウトレット
¥
406
(税込)
当日出荷
残り14点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧