大阪魂
TRXタンパープルーフ ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
穴の形状
タンパープルーフ
全12種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
内容量
選択してください
1パック(8個)
1パック(9個)
1パック(12個)
1パック(13個)
1パック(15個)
1パック(17個)
1パック(20個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41750545
3×6
1パック(20個)
M3
0.5
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41750554
3×8
1パック(20個)
M3
0.5
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41750563
3×10
1パック(20個)
M3
0.5
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41750572
3×12
1パック(17個)
M3
0.5
12
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41750581
4×6
1パック(15個)
M4
0.7
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41750597
4×8
1パック(15個)
M4
0.7
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41750606
4×10
1パック(13個)
M4
0.7
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41750615
4×12
1パック(13個)
M4
0.7
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41750624
4×20
1パック(12個)
M4
0.7
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41750633
5×10
1パック(9個)
M5
0.8
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41750642
5×12
1パック(8個)
M5
0.8
12
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41750651
5×16
1パック(8個)
M5
0.8
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧