大阪魂
シメキリ丸皿ビス (ステンレス)
締め付けると適正トルクで六角形状の頭部がちぎれ取れる仕組み
長さ(mm)
16
材質
ステンレス
寸法S(mm)
最小7.78、(最大)8
寸法e(mm)
8.63
頭部形状
丸皿
寸法K1(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41747596
3×16
M3
0.5
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41747605
4×16
M4
0.7
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41747614
5×16
M5
0.8
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41747623
6×16
M6
1
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください