(+)コーススレッドラッパ (SUSXM7)(パック品)

(+)コーススレッドラッパ (SUSXM7)(パック品) - 大阪魂(+)コーススレッドラッパ (SUSXM7)(パック品) - 大阪魂(+)コーススレッドラッパ (SUSXM7)(パック品) - 大阪魂(+)コーススレッドラッパ (SUSXM7)(パック品) - 大阪魂(+)コーススレッドラッパ (SUSXM7)(パック品) - 大阪魂
(9件のレビュー)

一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。
コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。
建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。
住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。

材質SUSXM7
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417383474.2×251パック(20個)M4.23.225
539
593(税込)
当日出荷
417383564.2×281パック(17個)M4.23.228
539
593(税込)
当日出荷
417383654.2×321パック(15個)M4.23.232
539
593(税込)
当日出荷
417383744.2×381パック(13個)M4.23.238
539
593(税込)
当日出荷
417383834.2×411パック(12個)M4.23.241
539
593(税込)
当日出荷
417383924.2×451パック(12個)M4.23.245
539
593(税込)
当日出荷
417384014.2×511パック(10個)M4.23.251
539
593(税込)
当日出荷
417384174.2×571パック(9個)M4.23.257
539
593(税込)
当日出荷
417384264.2×65×451パック(8個)M4.23.265
539
593(税込)
当日出荷
417384354.8×65×401パック(7個)M4.82.165
539
593(税込)
当日出荷
417384444.8×75×451パック(6個)M4.82.175
599
659(税込)
当日出荷
417384535.5×90×581パック(5個)M5.52.490
539
593(税込)
当日出荷
417384625.5×120×621パック(3個)M5.52.4120
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41738347
2022-12-17
用途: 組立作業
ペクッド建設業・工事業

カタログの説明が分かりやすいので、必要な長さのものが間違いなく入手できました。

対象商品 : 41738392
2022-08-01
用途: パラソル建て
マーキュリートランスポート

通常の木ねじに比べて締めやすく素材の木も割れにくくツバ部にに段がついているので緩み止めもばっちりです

対象商品 : 41738365
2021-08-14
用途: 日よけ用のアイプレート取り付けに

4.2mmコーススレッドにやや細目の下穴3mm開けてDIY用のAC100V電源のドリルでベランダの外壁に締め付けました。トルクギリギリで締め付けることが出来たのでしっかり喰い付いてくれてる感じです。

対象商品 : 41738347
2018-04-21
用途: 板の固定作業

作業によりいろいろなサイズをまとめて欲しい時に数本ずつ手ごろな価格で購入でき便利でした。
今後も必要な時に必要な分だけリピートしようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 41738462
2021-01-15
用途: 製作物の材料

このサイズのコーススレッドはあまり無く、もっとサイズバリエーションを増やしてほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 41738347
2017-11-02
用途: ビス止め作業

全ネジでスリム版があると木製の板が割れずに打てるので、是非追加検討していただきたいと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 41738392
2017-02-27
用途: 家の修理に

家の修理の為に、元の柱に板を固定
するのに、使いました。
何の問題も無く使えました。

対象商品 : 41738417
2014-12-10
用途: パネル止め
その他業種

問題なく使えます。価格も安く助かります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
4003:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする