(+)軽天ビスラッパ ドライウォール・ワンタッチ (SUS410)(パック品)

(+)軽天ビスラッパ ドライウォール・ワンタッチ (SUS410)(パック品) - 大阪魂(+)軽天ビスラッパ ドライウォール・ワンタッチ (SUS410)(パック品) - 大阪魂
(3件のレビュー)

軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。
内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。
薄鉄板といっても0.8mm~1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。
表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。
ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。
ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。

材質SUS410寸法S(mm)全ネジ
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法d(mm)
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417389163×201パック(25個)M3320
539
593(税込)
当日出荷
417389253.5×221パック(25個)M3.53.522
539
593(税込)
当日出荷
417389343.5×251パック(25個)M3.53.525
539
593(税込)
当日出荷
417389433.5×321パック(20個)M3.53.532
539
593(税込)
当日出荷
417389523.5×411パック(15個)M3.53.541
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41738934
2019-03-28
用途: トタンへのビス止めに
有限会社ルーエ

全部で20箇所弱の使用でよかったっため、こちらを選びました。100とかもてあましますもんね。(^^;

対象商品 : 41738934
2016-12-16
用途: 天井ボード施工
柴又工作所

ビスの入りに問題なく使用できました。先端が尖っているので位置の固定がしやすいです

対象商品 : 41738934
2013-08-28
用途: 天井ボード用
建設業・工事業

普通に使える
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
316:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする