曜日別特売

(+)万能ビスシンワッシャー (SUS410)(パック品)

(+)万能ビスシンワッシャー (SUS410)(パック品) - 大阪魂(+)万能ビスシンワッシャー (SUS410)(パック品) - 大阪魂
(1件のレビュー)

頭部は高さはおさえて座面は広いシンワッシャー形状。
ねじ部は高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ構造先端カット付きになります。
あらゆる木下地の板金施工に使用できます。

用途取付部材+木材材質SUS410ねじピッチ0.7寸法H(mm)2.7寸法d(mm)4.2寸法D(mm)9.75ねじの呼びM4
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法S(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417394334×32×251パック(13個)3225
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417394424×42×271パック(10個)4227
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417394514×50×321パック(9個)5032
539
593(税込)
当日出荷
417394674×65×371パック(7個)6537
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41739451
2022-11-24
用途: お風呂換気扇
建設業・工事業

お風呂暖房換気扇取り付け用のセット品では短くホームセンターの販売に無く大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
845:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする