(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス) (SUSXM7)(パック品)

(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス) (SUSXM7)(パック品) - 大阪魂(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス) (SUSXM7)(パック品) - 大阪魂

頭部はラッパ形状でねじ部が高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ橘造の先端カット付きになります。
コーススレッドのねじ山は60度の一条ですが、万能ビスは40度の高い山と60度の低いねじの二条が一般的です。
先端のカットと低いねじ山の効果で打ち始めの安定性が良く作業性の高さが認められています。
保持力が強く何に使用しても対応できるまさしく"万能"といわれる一品です。
イッパンにナゲシビスとも呼ばれています。

寸法D(mm)8
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法d(mm)
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417388373.8×321パック(13個)M3.83.832
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417388554.2×421パック(9個)M4.24.242
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417388644.2×501パック(8個)M4.24.250
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417388734.2×651パック(6個)M4.24.265
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417388824.5×751パック(4個)M4.24.275
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417388914.5×901パック(3個)M4.24.290
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417389074.8×1201パック(3個)M4.24.8120
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417388463.8×381パック(13個)M3.83.838
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3783:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする