大阪魂
鬼目ナット Gタイプ (三価ホワイト)(パック品)
(1件のレビュー)
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、接着剤併用埋め込み式です。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
36.5
材質
亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)
9.5~10
寸法L1(mm)
10
表面処理
亜鉛メッキクロメート処理
寸法l(mm)
20
寸法d1(mm)
10
寸法d2(mm)
8
寸法d3(mm)
8.5
内容量
1パック(4個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41755235
6×36.5
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください