大阪魂
鬼目ナット Iタイプ (三価ホワイト)(パック品)
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み式です。
材質
亜鉛合金ダイカスト
表面処理
亜鉛メッキクロメート処理
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41755244
4×12.5
1パック(7個)
M4
12.5
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41755253
6×13.5
1パック(5個)
M6
13.5
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
41755262
6×20
1パック(5個)
M6
20
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41755271
8×17.5
1パック(4個)
M8
17.5
¥
539
¥
379
アウトレット
¥
417
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください