曜日別特売

六角コーチスクリュー (ステンレス)

六角コーチスクリュー (ステンレス) - 大阪魂六角コーチスクリュー (ステンレス) - 大阪魂六角コーチスクリュー (ステンレス) - 大阪魂六角コーチスクリュー (ステンレス) - 大阪魂六角コーチスクリュー (ステンレス) - 大阪魂六角コーチスクリュー (ステンレス) - 大阪魂六角コーチスクリュー (ステンレス) - 大阪魂六角コーチスクリュー (ステンレス) - 大阪魂
(35件のレビュー)

ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。
頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。

材質ステンレス
注意
※ロットにより材質(SUS304又はSUSXM7)が異なる場合がございます。
仕様面ではほぼ違いはございません。
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
寸法S(mm)
寸法k(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417556126×301パック(4個)M630(最大)10/(最小)9.4(最大)4.6/(最小)3.4
539
539
593(税込)
当日出荷
417556216×321パック(4個)M632(最大)10/(最小)9.4(最大)4.6/(最小)3.4
329
329
362(税込)
当日出荷
417381216×401パック(3個)M640(最大)10/(最小)9.4(最大)4.6/(最小)3.4
489
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
417556376×401パック(5個)M640(最大)10/(最小)9.4(最大)4.6/(最小)3.4
329
329
362(税込)
当日出荷
417381376×501パック(3個)M650(最大)10/(最小)9.4(最大)4.6/(最小)3.4
489
489
538(税込)
当日出荷
417556466×501パック(4個)M650(最大)10/(最小)9.4(最大)4.6/(最小)3.4
329
329
362(税込)
当日出荷
417381466×651パック(3個)M665(最大)10/(最小)9.4(最大)4.6/(最小)3.4
329
329
362(税込)
当日出荷
417556646×751パック(3個)M675(最大)10/(最小)9.4(最大)4.6/(最小)3.4
329
329
362(税込)
当日出荷
417556736×901パック(3個)M690(最大)10/(最小)9.4(最大)4.6/(最小)3.4
409
409
450(税込)
当日出荷
417556916×1201個M6120(最大)10/(最小)9.4(最大)4.6/(最小)3.4
529
529
582(税込)
当日出荷
417557076×1501個M6150(最大)10/(最小)9.4(最大)4.6/(最小)3.4
569
569
626(税込)
当日出荷
417557166×1801個M6180(最大)10/(最小)9.4(最大)4.6/(最小)3.4
2,198
1,798
アウトレット
1,978(税込)
当日出荷
残り2点です
417557258×301パック(3個)M830(最大)14/(最小)13.3(最大)6.1/(最小)4.9
339
339
373(税込)
当日出荷
417557348×321パック(3個)M832(最大)14/(最小)13.3(最大)6.1/(最小)4.9
569
569
626(税込)
当日出荷
417557438×401パック(3個)M840(最大)14/(最小)13.3(最大)6.1/(最小)4.9
329
329
362(税込)
当日出荷
417381738×501パック(3個)M850(最大)14/(最小)13.3(最大)6.1/(最小)4.9
429
429
472(税込)
当日出荷
417557618×651パック(2個)M865(最大)14/(最小)13.3(最大)6.1/(最小)4.9
429
429
472(税込)
当日出荷
417557778×751パック(2個)M875(最大)14/(最小)13.3(最大)6.1/(最小)4.9
329
329
362(税込)
当日出荷
417557868×901パック(2個)M890(最大)14/(最小)13.3(最大)6.1/(最小)4.9
349
349
384(税込)
当日出荷
417557958×1001パック(2個)M8100(最大)14/(最小)13.3(最大)6.1/(最小)4.9
429
429
472(税込)
当日出荷
417558048×1201個M8120(最大)14/(最小)13.3(最大)6.1/(最小)4.9
379
379
417(税込)
当日出荷
417558138×1251個M8125(最大)14/(最小)13.3(最大)6.1/(最小)4.9
379
379
417(税込)
当日出荷
417558228×1501個M8150(最大)14/(最小)13.3(最大)6.1/(最小)4.9
529
529
582(税込)
当日出荷
417558318×1801個M8180(最大)14/(最小)13.3(最大)6.1/(最小)4.9
2,298
2,298
2,528(税込)
当日出荷
417558478×2101個M8210(最大)14/(最小)13.3(最大)6.1/(最小)4.9
2,998
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
417558569×401パック(2個)M940(最大)17/(最小)16.3(最大)6.7/(最小)5.3
589
589
648(税込)
当日出荷
417558659×501パック(2個)M950(最大)17/(最小)16.3(最大)6.7/(最小)5.3
329
329
362(税込)
当日出荷
417558749×651パック(2個)M965(最大)17/(最小)16.3(最大)6.7/(最小)5.3
329
329
362(税込)
当日出荷
417382439×751個M975(最大)17/(最小)16.3(最大)6.7/(最小)5.3
329
329
362(税込)
当日出荷
417558929×901個M990(最大)17/(最小)16.3(最大)6.7/(最小)5.3
409
409
450(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
417559019×1001個M9100(最大)17/(最小)16.3(最大)6.7/(最小)5.3
589
589
648(税込)
当日出荷
417382529×1251個M9125(最大)17/(最小)16.3(最大)6.7/(最小)5.3
579
579
637(税込)
当日出荷
417382619×1501個M9150(最大)17/(最小)16.3(最大)6.7/(最小)5.3
689
689
758(税込)
当日出荷
4175591710×401パック(2個)M1040(最大)17/(最小)16.3(最大)6.7/(最小)5.3
469
469
516(税込)
当日出荷
4175592610×501パック(2個)M1050(最大)17/(最小)16.3(最大)6.7/(最小)5.3
409
409
450(税込)
当日出荷
4175593510×651パック(2個)M1065(最大)17/(最小)16.3(最大)6.7/(最小)5.3
639
639
703(税込)
当日出荷
4175594410×751パック(2個)M1075(最大)17/(最小)16.3(最大)6.7/(最小)5.3
529
529
582(税込)
当日出荷
4175595310×901個M1090(最大)17/(最小)16.3(最大)6.7/(最小)5.3
329
329
362(税込)
当日出荷
4175596210×1001個M10100(最大)17/(最小)16.3(最大)6.7/(最小)5.3
589
589
648(税込)
当日出荷
4175597110×1201個M10120(最大)17/(最小)16.3(最大)6.7/(最小)5.3
448
448
493(税込)
当日出荷
4175598710×1251個M10125(最大)17/(最小)16.3(最大)6.7/(最小)5.3
499
499
549(税込)
当日出荷
4175599610×1501個M10150(最大)17/(最小)16.3(最大)6.7/(最小)5.3
539
539
593(税込)
当日出荷
4175600510×1801個M10180(最大)17/(最小)16.3(最大)6.7/(最小)5.3
789
789
868(税込)
当日出荷
4175601410×2101個M10210(最大)17/(最小)16.3(最大)6.7/(最小)5.3
1,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
4175602312×401個M1240(最大)21/(最小)20.2(最大)9.8/(最小)8.2
589
589
648(税込)
当日出荷
4175603212×501個M1250(最大)21/(最小)20.2(最大)9.8/(最小)8.2
569
569
626(税込)
当日出荷
4175604112×601個M1260(最大)21/(最小)20.2(最大)9.8/(最小)8.2
669
669
736(税込)
当日出荷
4175605712×651個M1265(最大)21/(最小)20.2(最大)9.8/(最小)8.2
329
329
362(税込)
当日出荷
4175606612×751個M1275(最大)21/(最小)20.2(最大)9.8/(最小)8.2
339
339
373(税込)
当日出荷
4175607512×901個M129019(最大)9.8/(最小)8.2
399
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 牛農場で使用

牛舎や現場事務所の木部の修繕等で使用。大阪魂ブランドは品質が安定しているので安心です。リピートオーダー予定。

2026-02-25
用途: 小型船舶用船台の木型固定用
教育・研究機関

予備孔のドリル作業をx08で深孔、x09で浅孔の二回作業でうまく固定できました。手間を惜しまずやれば結果は良好でした。

2025-09-22
用途: 鉄製品の壁固定
都築工芸

ホームセンターなどで売ってるものより仕上がりなど質が良いと思います。
サイズもいろいろ揃っているので有り難いです。

対象商品 : 41755646
2022-11-08
用途: 木造住宅の丸環金物取付支持。

とても良い部材です。が お値段をもう少し 頑張って安価にして欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 41755716
2021-08-06
用途: 木工事

店頭では販売されていないものなので、翌日届くのはたいへん助かる。

1が参考にしています
対象商品 : 41756066
2021-11-20
用途: 玉葱定植用
農・林・水産業

玉葱定植用の穴開けに使用
150mm間隔で7本使用(135Cmマルチ用)

2が参考にしています
対象商品 : 41755777
2021-02-04
用途: 外部既成庇取付で使用した。
農・林・水産業

非常に素早い対応で商品が到着した。お陰様で取付工期に間に合いました。 非常に感謝しています。商品は特に何の問題もなく取付できました。

1が参考にしています
対象商品 : 41755962
2021-07-06
用途: 木材加工
卸売・小売業

別売りでも、ワッシヤ-が付属して購入されると助かリます。
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
2885:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする