九飛勢螺
DSピアスPAN (SUS305)(パック品)
ねじの呼び
M4
1インチ当たり山数
18
材質
SUS305
種類
DSピアスナベ
頭部形状
PAN
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41729536
4×13
1パック(13個)
13
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41729545
4×16
1パック(12個)
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41729554
4×19
1パック(10個)
19
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
41729563
4×25
1パック(9個)
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください