大阪魂
FRXシールHEX (SUS410)(パック品)
材質
SUS410
種類
FRXシールHEX
寸法h(mm)
4.8
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41735057
5×16
1パック(7個)
M5
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41735066
5×19
1パック(6個)
M5
19
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41735075
5×25
1パック(5個)
M5
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41735084
5×35
1パック(5個)
M5
35
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41735093
5×45
1パック(4個)
M5
45
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41735102
5×60
1パック(4個)
M5
60
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41735111
5×70
1パック(4個)
M5
70
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41735127
6×19
1パック(4個)
M6
19
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41735136
6×25
1パック(4個)
M6
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41735145
6×30
1パック(3個)
M6
30
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41735154
6×50
1パック(3個)
M6
50
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41735163
6×60
1パック(3個)
M6
60
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41735172
6×70
1パック(3個)
M6
70
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41735181
6×90
1パック(2個)
M6
90
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください